曜日別特売

タメルラボ TL-6000N ポータブル蓄電池

タメルラボ TL-6000N ポータブル蓄電池 - 国重・ライティング

キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:6,216 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。

用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。内容量1台
注意
※防水仕様ではありません。製品を濡らすと故障します。定格以上の電力は使用しないでください。使用環境温度の範囲内で保管してください(-20℃~60℃)直射日光を本体に当てないでください。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996516TL-6000N
オープン
1,628,000
1,790,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする