ifm electronic
コネクタ(ソケット)
耐油・耐クーラント仕様
工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
高IP保護で過酷な産業環境に最適
振動や衝撃で緩まず締め付けを維持
メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止
適合
耐摺動屈曲性:有
材質
シーリング材:FKM、外装:TPU
保護構造
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
温度(℃)
保存:-25~55
湿度(%RH)
保存:10~100
使用周囲温度(℃)
(可動部)-25~90
使用電圧範囲(V)
使用電源:AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流(A)
4
材質(ナット)
真鍮, ニッケルメッキ
保護クラス
II
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075169
EVC001
74.9
15.5×15.5×45
2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75075178
EVC002
156.2
15.5×15.5×45
5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75075187
EVC003
294.7
15.5×15.5×45
10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
75075196
EVC004
76.1
26.5×15.5×36.5
2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75075205
EVC005
154.9
26.5×15.5×36.5
5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75075221
EVC006
291
26.5×15.5×36.5
10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください