曜日別特売
KWEP 外エンボスGLOVE指絞り26青 エフピコ 75259567

外エンボスGLOVE指絞り26青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.2
手の平幅(cm)13.3
内容量1箱(50箱×100枚)注文コード75259567品番KWEP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

外側にエンボス加工を施し、食材離れが良くなっています。
強化触媒を配合しているので、破れにくいです。
指部分に絞り加工を施すことで作業中のズレを防止しています。
管理のしやすい小箱タイプです。
異物混入対策のブルータイプです。

用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番
478-2516
サイズ
S
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
13.3
厚さ(mm)
0.026
色
青
タイプ
左右兼用
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする