日本サニパック
使い捨てポリエチレン手袋(外エンボス加工)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
中指長(cm)
9
8
9
手のひらまわり(cm)
29
26
28
29
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40箱×100枚)
注文コード
75256435
品番
AH04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
BOXタイプで1枚ずつ取り出しやすくなっております。
左右兼用タイプです。
用途
食品加工場、飲食業、ホテル業等に。
トラスコ品番
256-3259
サイズ
L
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
29
材質
ポリエチレン(CPE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品