DCブラシモータを使用したコンプレッサ/真空ポンプ兼用タイプです。_x000D_旧モデルDP0125よりコンパクトで、耐久性は2.5倍アップしました。_x000D_ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造により、小型・コンパクト・軽量化を実現しました。_x000D_断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして最適です。_x000D_尚、駆動部が剥き出しになっておりますので、レイアウトにはご注意ください。