エイト
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75389496
品番
83SB-7
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
用途
六角穴付ボルト類の締結用。
トラスコ品番
711-3179
材質
ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)
全長(mm)
56
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
7
ビット寸法(mm)
長さ:27