HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
特記
積載制限:片側10kg以下
仕様
積載制限:片側10kg以下
色
ブラック
タイプ
サイドケースキャリア
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
片側10
内容量
1個
注意
※取付には多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75469488
6537543 00 01
6537543 00 01
トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75469497
6537544 00 01
6537544 00 01
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください