HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25
注文コード
75469497
品番
6537544 00 01
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
型番
6537544 00 01
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25
特記
積載制限:片側10kg以下
仕様
積載制限:片側10kg以下
色
ブラック
タイプ
サイドケースキャリア
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※取付には多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。