曜日別特売

サイドキャリア Lock-it アンスラサイト

サイドキャリア Lock-it アンスラサイト - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it アンスラサイト - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it アンスラサイト - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
色
アンスラサイト
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-09 TRACER [トレーサー]15-17
最大耐荷重(kg)
片側10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754698386504547 00 05
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする