HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア Lock-it アンスラサイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75469838
品番
6504547 00 05
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
色
アンスラサイト
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-09 TRACER [トレーサー]15-17
最大耐荷重(kg)
片側10