曜日別特売

サイドキャリア エンデューロ

サイドキャリア エンデューロ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

左右非対称のサイドキャリアです。マフラー側には幅の狭いサイドケースを装着して下さい。

特記
ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。構造的には同時装着が可能な仕様ですが操縦安全性の悪化の為、サイドケースとトップケースを同時装着の3ボックスでのご使用をお勧めいたしません。
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 700/Rally 19-25
最大耐荷重(kg)
片側10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754689016534564 00 01
¥50,500
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする