曜日別特売
6534564 00 01 サイドキャリア エンデューロ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468901

この画像には、別売のミニラック 6604564-0101とツールボックス 1.5L (特注仕様)が同時装着されています。

サイドキャリア エンデューロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75468901
品番
6534564 00 01
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

左右非対称のサイドキャリアです。マフラー側には幅の狭いサイドケースを装着して下さい。

特記
ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。構造的には同時装着が可能な仕様ですが操縦安全性の悪化の為、サイドケースとトップケースを同時装着の3ボックスでのご使用をお勧めいたしません。
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 700/Rally 19-25
最大耐荷重(kg)
片側10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする