HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア カットアウト レザーバッグ用
質量(kg)
1.8
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]SCR95017-20
最大耐荷重(kg)
片側5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75467650
6264556 00 01
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください