曜日別特売
6264556 00 01 サイドキャリア カットアウト レザーバッグ用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75467650

サイドキャリア カットアウト レザーバッグ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75467650
品番
6264556 00 01
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
質量(kg)
1.8
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]SCR95017-20
最大耐荷重(kg)
片側5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする