曜日別特売
651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518

651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518
651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518
651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518
651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518
651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518
651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518
651994 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471518

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・仕様・タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16
仕様
右側サイドボックス・・・エクスプローラー(カットアウト)SC37・・・質量:4.6kg、容量:37L、サイズWxHxD:48×38×22/29cm、積載量:10kg以下。左側サイドボックス・・・エクスプローラー(カットアウト)SC40・・・質量:4.9kg、容量:40L、サイズWxHxD:48×38×29cm、積載量:10kg以下。
タイプ
サイドキャリア カットアウト サイドボックス エクスプローラーセット
注文コード
75471518
品番
651994 00 22-00-40
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

サイドキャリアとサイドケースのセット

タイプ
サイドキャリア カットアウト サイドボックス エクスプローラーセット
付属品
キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個
特記
エクスプローラーカットアウトは、右側サイレンサー部分との干渉を逃がしながら左右対称幅となるようカットアウトを施したエクスプローラーサイドボックスとサイドケースキャリアをセットにした特別モデル。片側のみ配置されるサイレンサーに対し、左右サイドボックスを取り付けた際の幅の差を無くし、バランスの良いスタイルを保つことができます。
仕様
右側サイドボックス・・・エクスプローラー(カットアウト)SC37・・・質量:4.6kg、容量:37L、サイズWxHxD:48×38×22/29cm、積載量:10kg以下。左側サイドボックス・・・エクスプローラー(カットアウト)SC40・・・質量:4.9kg、容量:40L、サイズWxHxD:48×38×29cm、積載量:10kg以下。
色
サイドキャリア:ブラック/サイドケース:シルバー
備考
セット内容:サイドケースキャリア、エクスプローラーカトアウトモデル左右セット(SC40【40L】、SC37【37L】)。
積載荷重(kg)
片側10.0
型番
651994 00 22-00-40
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
(サイドキャリア)ステンレス、(ケース)アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※右側は溶接のため仕上がりに個体差があります。取り付けにはリアフェンダー裏に穴あけ加工が必要です。その他の部位においても加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする