曜日別特売

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

サイドキャリアとサイドケースのセット

質量(kg)
16.4
色
サイドキャリア:ブラック/サイドケース:シルバー
使用箇所
車体後部、シートレール等
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R12 G/S25-
内容量
1個
注意
※左側ケースは溶接個体差があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754712386516546 00 01-00-40
¥225,400
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする