曜日別特売
6516546 00 01-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471238

6516546 00 01-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471238
6516546 00 01-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471238

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75471238
品番
6516546 00 01-00-40
参考基準価格(税別)¥225,400販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

サイドキャリアとサイドケースのセット

質量(kg)
16.4
サイドキャリア:ブラック/サイドケース:シルバー
使用箇所
車体後部、シートレール等
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R12 G/S25-
注意
※左側ケースは溶接個体差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする