トップケースキャリア イージーラック

トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
タイプ
EASYラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※サイドケースとの同時はお止めください(操安性に悪影響を及ぼす可能性がございます)。取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6614559 01 05 75475359754753596614559 01 05アンスラサイトヤマハ[YAMAHA]TRACER900 [トレーサー900]18-20 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 GT [トレーサー900GT]18-20
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6614572 01 01 75475946754759466614572 01 01ブラックヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT21-24 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER 921-24
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする