6614572 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475946

6614572 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475946
6614572 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475946

トップケースキャリア イージーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75475946品番6614572 01 01
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
色
ブラック
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT21-24 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER 921-24
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
タイプ
EASYラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
注意
※サイドケースとの同時はお止めください(操安性に悪影響を及ぼす可能性がございます)。取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする