トップケースキャリア イージーラック

トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
仕様
推奨荷重:5kg以下
色
ブラック
タイプ
EASYラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※エクスプローラー トップケースTC45(610212-0000 or 610217-0001)は別売りです。取り付けには加工が必要な場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6629510 01 01 75487907754879076629510 01 016629510 01 01ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6629512 01 01 75487916754879166629512 01 016629512 01 01ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-19
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする