6629512 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75487916

トップケースキャリア イージーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-19
注文コード
75487916
品番
6629512 01 01
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
型番
6629512 01 01
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-19
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
仕様
推奨荷重:5kg以下
色
ブラック
タイプ
EASYラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
注意
※エクスプローラー トップケースTC45(610212-0000 or 610217-0001)は別売りです。取り付けには加工が必要な場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする