トップケースキャリア イージーラック

トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

6617617 01 01、6617656 01 01、6617655 01 01、6617660 01 01と同一です。

特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
色
ブラック
タイプ
EASYラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]790 Adventure R19-21 , ケーティーエム[KTM]790 Adventure24-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE21-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE R21-25 , ケーティーエム[KTM]890 SMT23-25
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754894996617581 01 01
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする