6617581 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489499

6617581 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489499
6617581 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489499
6617581 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489499
6617581 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489499

トップケースキャリア イージーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75489499
品番
6617581 01 01
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

6617617 01 01、6617656 01 01、6617655 01 01、6617660 01 01と同一です。

特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
色
ブラック
タイプ
EASYラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]790 Adventure R19-21 , ケーティーエム[KTM]790 Adventure24-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE21-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE R21-25 , ケーティーエム[KTM]890 SMT23-25
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする