HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップ&サイドケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
トップ:5Kg/サイド片側:10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75478990
650240 00 02
クローム
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75479078
650103 00 01
ブラック
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75479236
6502541 00 01
ブラック
¥
68,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75479401
650237 00 02
クローム
¥
85,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください