HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップ&サイドケースキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB50093-97 , ホンダ[HONDA]CB500S93-97
色
ブラック
注文コード
75479078
品番
650103 00 01
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB50093-97 , ホンダ[HONDA]CB500S93-97
最大耐荷重(kg)
トップ:5Kg/サイド片側:10