リアキャリア (トップケース不可)

リアキャリア (トップケース不可) - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)リアキャリア (トップケース不可) - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
ソフトバッグを装着するためのキャリア。積載制限:5kg以下
仕様
積載制限:5kg以下
色
ブラック
型番
6542533 01 01
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-25
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※本品はソフトバッグの装着に適したリアキャリアです。ハードケース、トップケース用のリアキャリアではございません。取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754766896542533 01 01
¥43,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする