HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リアキャリア (トップケース不可)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75476689
品番
6542533 01 01
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
特記
ソフトバッグを装着するためのキャリア。積載制限:5kg以下
仕様
積載制限:5kg以下
色
ブラック
型番
6542533 01 01
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※本品はソフトバッグの装着に適したリアキャリアです。ハードケース、トップケース用のリアキャリアではございません。取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。