曜日別特売

汎用トップケースベース アルラック

汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)汎用トップケースベース アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

既存のサードパーティ製キャリアに取り付け可能な汎用アルミラック。
同社でモデル専用キャリアを提供していないモデルにおすすめです。

質量(kg)
1.4
積載荷重(kg)
5
素材
アルミ
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610049 00 01 7548430175484301610049 00 01ブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
610049 00 09 7548438975484389610049 00 09シルバー
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする