HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
汎用トップケースベース アルラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75484301
品番
610049 00 01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
既存のサードパーティ製キャリアに取り付け可能な汎用アルミラック。
同社でモデル専用キャリアを提供していないモデルにおすすめです。
色
ブラック
特記
ヘプコ&ベッカー製トップケース装着用の汎用ベースです。既に他社製キャリアや純正キャリアが装着されている場合は汎用ベースを取り付ける事でヘプコ&ベッカー トップケースの装着が可能になります。※本製品は汎用品の為、全てのキャリアへの装着が可能ではありません。取付の前に取付部分の寸法、形状と汎用ベースの寸法、形状をご確認の上、ご購入下さい。
質量(kg)
1.4
積載荷重(kg)
5
素材
アルミ
最大耐荷重(kg)
5