曜日別特売

汎用トップケースベース リアラック

汎用トップケースベース リアラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
ヘプコ&ベッカー製トップケース装着用の汎用ベースです。既に他社製キャリアや純正キャリアが装着されている場合は汎用ベースを取り付ける事でヘプコ&ベッカー トップケースの装着が可能になります。*本製品は汎用品の為、全てのキャリアへの装着が可能ではありません。取付の前に取付部分の寸法、形状と汎用ベースの寸法、形状をご確認の上、ご購入下さい。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
積載荷重(kg)
5
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75484240610050 00 01
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする