曜日別特売
610050 00 01 汎用トップケースベース リアラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484240

汎用トップケースベース リアラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75484240
品番
610050 00 01
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
特記
ヘプコ&ベッカー製トップケース装着用の汎用ベースです。既に他社製キャリアや純正キャリアが装着されている場合は汎用ベースを取り付ける事でヘプコ&ベッカー トップケースの装着が可能になります。*本製品は汎用品の為、全てのキャリアへの装着が可能ではありません。取付の前に取付部分の寸法、形状と汎用ベースの寸法、形状をご確認の上、ご購入下さい。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
積載荷重(kg)
5
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする