HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リアステップロワリングキット
幅(mm)
110
質量(kg)
0.6
色
ブラック
高さ(mm)
60
奥行(mm)
80
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]W800 STREET19-25 , カワサキ[KAWASAKI]W800 CAFE19-25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75527256
42152541 00 01
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください