曜日別特売
42152541 00 01 リアステップロワリングキット HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527256

リアステップロワリングキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75527256
品番
42152541 00 01
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
幅(mm)
110
質量(kg)
0.6
色
ブラック
高さ(mm)
60
奥行(mm)
80
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]W800 STREET19-25 , カワサキ[KAWASAKI]W800 CAFE19-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする