曜日別特売

フロントキャリア

フロントキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)フロントキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)フロントキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)フロントキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)フロントキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
質量(kg)
0.5
色
ブラック
タイプ
フロントキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:6319542-0001L,6589542-0102
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]DAX12522-25
最大耐荷重(kg)
3
内容量
1個
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7552705542239542 00 01
¥29,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする