曜日別特売
42239542 00 01 フロントキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527055

42239542 00 01 フロントキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527055
42239542 00 01 フロントキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527055
42239542 00 01 フロントキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527055
42239542 00 01 フロントキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527055
42239542 00 01 フロントキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527055

フロントキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75527055
品番
42239542 00 01
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
質量(kg)
0.5
色
ブラック
タイプ
フロントキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:6319542-0001L,6589542-0102
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]DAX12522-25
最大耐荷重(kg)
3
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする