ヤナセ(柳瀬)
切断砥石 楽斬 Φ75×10穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75525610
品番
AGCC-HP75
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
AGCC-RG専用の切断砥石です。
用途
小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(mm)
75
穴径(mm)
10