AGCC-UT75 楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬) 75525619

AGCC-UT75 楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬) 75525619
AGCC-UT75 楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬) 75525619

楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75525619
品番
AGCC-UT75
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

AGCC-RG専用のカッターです。

用途
プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断
質量(g)
34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
外径(mm)
75
穴径(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする