山崎実業
デスクワゴン横マグネットハンドタオルハンガー タワー ホワイト
付属品
ケーブルホルダー(ネオジムマグネット使用)
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
245
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:20×4×7
耐荷重(g)
本体:500 ケーブルホルダー:75(静止荷重)
内径(mm)
ケーブルホルダー:4
寸法(幅W×奥行D)(cm)
タオル収納部:16.6×3.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75620810
10448
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください