耐水インバータ

耐水インバータ - エクセン

インバータは、本体ケースにアルミダイカストを採用する事で、保護等級IP55(防噴流型)相当の耐水性能を実現しました。
耐水性能の向上により、作業後のモルタル付着などの洗浄に、ジェットウォッシャーの使用が可能です。
また、水や埃の付着を嫌う基板部分と出力コンセントや操作スイッチなどの消耗部品の取付けられた部分を区画分けすることで、消耗部品の破損時においても、インバータの心臓部である基板への影響を必要最低限に抑えています。

質量(kg)15.5出力電圧(V)48入力電圧(V)AC200出力電流(A)36外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)428×324×277出力定格容量(kVA)3出力周波数(Hz)100~240入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)11定格入力容量(kVA)3.8出力コンセント3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75625825HC230B
588,500
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする