YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756

YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756
YWT-E302(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 75691756

扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691756
品番
YWT-E302(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

狭小スペースでも問題なし 引きひもタイプの壁掛扇風機
羽根:直径30cm・5枚
風量切替:3段階
操作方法:引きひも式
左右自動首振り
上下手動角度調節

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 壁掛扇 左右首ふり 30cm羽根 脱衣所 省エネ 節電 シンプル 小型
付属品
フック差し込み口、ネジ×4本
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
消費電力(W)
32/37(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
モーター
ACモーター
電源コード(m)
1.6
ハネ枚数
5枚
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×32.5-45.5×35-46
風量調整
3段階
1時間あたりの電気代目安(円)
1.0 / 1.1 (50/60Hz)
左右首振
自動:80度
上下角度調整
手動
入タイマー
なし
切タイマー
なし
取扱説明書:(3.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする