曜日別特売
QSL-KB クイックシール ホーシン(HOSHIN) 76067595

サンプル画像

QSL-KB クイックシール ホーシン(HOSHIN) 76067595
QSL-KB クイックシール ホーシン(HOSHIN) 76067595
QSL-KB クイックシール ホーシン(HOSHIN) 76067595
QSL-KB クイックシール ホーシン(HOSHIN) 76067595
QSL-KB クイックシール ホーシン(HOSHIN) 76067595

クイックシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5巻)
種別
クラック補修用
注文コード
76067595
品番
QSL-KB
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。
ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。
さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。
舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。

用途
シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。
付属品
粘着防止剤付
種別
クラック補修用
性能
コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
1.6×60×15(1巻)
軟化点(℃)
79以上
施工温度(℃)
4以上
危険物の類別
非危険物
試験項目
標準仕様

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする