曜日別特売
DM-4T タッチパネル式調光器 マリンテック 76087107

DM-4T タッチパネル式調光器 マリンテック 76087107
DM-4T タッチパネル式調光器 マリンテック 76087107
DM-4T タッチパネル式調光器 マリンテック 76087107
DM-4T タッチパネル式調光器 マリンテック 76087107

タッチパネル式調光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76087107
品番
DM-4T
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラスパネルデザイン採用!
タッチ式・3段階調光LED調光器
様々なLEDの制御に
DC24V専用
高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用
高感度/操作性抜群
屋外で使用可能な防滴仕様
真ん中の電源スイッチに触れると電源ON
スイッチをタッチすることで3段階調光可能(強/中/弱/電源OFF)
簡単操作/お手入れ簡単
高温耐性
定格電流4Aまで
LED製品以外での使用不可
12V/24V兼用のLED製品では使用不可
1年保証

質量(g)
95
配線接続方法
赤色(電源+)/ 黒色(電源-)/灰色(LED+)/ 白色(LED-)
定格電流(A)
最大4まで
入力電圧(V)
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×10×85
保証期間
1年間
動作温度(℃)
-20 - +60
ケーブル長(cm)
30
調光方式
タッチ式
調光範囲
3段階(強/中/弱/電源OFF)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする