9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449

 

9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449
9ZF042RH08 Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業) 76104449

Silky Wind Mobile 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1個注文コード76104449品番9ZF042RH08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

想像を超えた大風量。
3wayで使える、カラビナ付きハンディファン

用途
従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。
角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。
*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。
色
ライトグレー
付属品
ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書
質量(g)
160
表示
(充電残量)LED3灯でお知らせ
連続使用時間
リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時
モード切替
【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
バッテリー
リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)
充電時間
約5h(電源OFFの状態)
保証期間
ご購入日から1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
214×38×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする