アクリルキーホルダー 舞子柄

アクリルキーホルダー 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリルキーホルダー 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリルキーホルダー 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]

四季をまとう!京都の舞子デザインのアクリルキーホルダー!
秋の風景と舞子さんをモチーフにした、京都らしさあふれるデザインのアクリルキーホルダーです。京都の秋の情景をやわらかな色合いで表現し、季節と日本の伝統美を感じられます。かわいらしい四角デザインで、バッグや小物に簡単に付けられます。日常使いはもちろん、京都好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容本体×1、ボールチェーン×1材質アクリル寸法(mm)57×32×3種類内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76111711118815
450
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする