曜日別特売
1400608 S型ショートビット トップマン[工具・金物] 76113996

S型ショートビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)95
有効長(mm)55
サイズ(mm)8
内容量1本注文コード76113996品番1400608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。
一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。
無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。
錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。
切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。
折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。

用途
サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル
全長(mm)
95
有効長(mm)
55
サイズ(mm)
8
材質
普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ
軸径(Φmm)
六角軸6.35
適正回転数(min-1以下)
3000
注意
※高速回転(3,000回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。
※インパクトドライバー、電気ドリルでご使用ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする