曜日別特売
1400501 Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物] 76113750

Aセット C型ショートビット 3本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76113750
品番
1400501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

セット内容:8・10・12mm
鋭い刃先で「止め穴」にも最適。
刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。
貫通口にバリが出にくい
ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。
木くずがつまりにくい。
複溝式のラセン部。
日本製

用途
木工用錐の便利な3本セット
材質
普通鋼
軸径(Φmm)
六角軸6.35
全長(mm)
Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116
内容
Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)
有効長(mm)
Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66
寸法(Φmm)
8/ 10 / 15
適正回転数(min-1以下)
3000
注意
※高速回転(3000回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。
※材質によってはバリが大きく出る場合がありますので注意してください。
※必要以上に錐を押し付けた場合、錐が曲がる恐れがありますのでご注意ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする