ストア・エキスプレス
デルタテーブル クリア
木材そのままの風合いを生かしたクリアタイプ。
用途
天板:26mm厚
内容量
1台
注意
※首振りアジャスター付き ボルト径:M8
※キャスターはお使いいただけません。【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76148829
2245-940
10
30
120×45×55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76148935
2245-945
20
15
150×80×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620