曜日別特売
2245-940 デルタテーブル クリア ストア・エキスプレス 76148829

幅120cm

2245-940 デルタテーブル クリア ストア・エキスプレス 76148829
2245-940 デルタテーブル クリア ストア・エキスプレス 76148829
2245-940 デルタテーブル クリア ストア・エキスプレス 76148829
2245-940 デルタテーブル クリア ストア・エキスプレス 76148829

デルタテーブル クリア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76148829
品番
2245-940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

木材そのままの風合いを生かしたクリアタイプ。

用途
天板:26mm厚
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×55
注意
※首振りアジャスター付き ボルト径:M8
※キャスターはお使いいただけません。【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,650/税込1,815
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1につき4,200/税込4,620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする