CAPTAIN STAG
モンテ ラウンドクーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76159189
品番
UE-0703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ランチバッグとしても便利。
500ml缶や600mlペットボトルの保冷に。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。
メッシュポケット付きで保冷剤を入れて使える。
材質
本体表地:ポリエステル、内生地:PEVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
色
カーキ
サイズ
600
容量(mL)
600
外径×高さH(Φmm×mm)
160×230