曜日別特売

ドリンク・ビオ 1200WL 1.2L

ドリンク・ビオ 1200WL 1.2L - アスベルドリンク・ビオ 1200WL 1.2L - アスベル

パッキン取り出し不要。パッキン一体型なので、洗い物の手間が省けて時短に。
ドアポケットにもぴったり。スリムタイプなので、すっきり収まります。
水漏れを防ぐパッキン付き、完全密封で横置き可能で便利。ハンドル付きで取り出ししやすい。

材質
本体/AS樹脂 ロックレバー/ABS樹脂/ポリアセタール フタ/PP,シリコーンゴム 栓/ABS樹脂,シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.7×10.6×25.4
内容量
1個
注意
※熱湯を入れた場合は、室温程度に冷めるまでフタを閉めないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170556A8058
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする